• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-21

Artikel-Nr.: 06112A6000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schaft: SDS Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft SDS Plus
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06112A6000
Kopieren
EAN / GTIN 4059952569628
Kopieren
Herstellernummer 06112A6000
Kopieren
L-Nummer L00590 1334
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-21, Boschs GBH 2-21 Professional Bohrhammer mit SDS plus-Technologie ist die ideale, kompakte Lösung der Einstiegsklasse für kraftvolles Hammerbohren
  • Sein starker 720-Watt-Motor und eine Schlagenergie von 2,0 Joule gewährleisten effektives Hammerbohren in Beton bis zu einem Durchmesser von 21 mm
  • Dieser kompakte Bohrhammer bietet erschwingliche Bosch Profi-Hammerbohrleistung
  • Vielseitigkeit und überzeugende Ergebnisse werden durch die drei Bohrhammereinstellungen zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln sichergestellt
  • Dieser Bohrhammer eignet sich perfekt für die Verwendung bei Beton, Stein und Mauerwerk
  • Das Gerät ist mit den folgenden externen Staubabsaugungen kompatibel: GDE 16 plus, GDE 68 und GDE 162

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 4 - 21 mm
  • Gewicht: 2.3 kg
  • Max. Bohrdurchmesser Beton: 21 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Nenneingangsleistung: 720 W
  • Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 4 - 10 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 2 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4800 bpm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 88 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 205 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 334 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Handwerkerkoffer
    • Zusatzhandgriff
    • Maschinentuch (ET-Nr.: 1 619 200 413)
    • Tiefenanschlag

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb