• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrhammer mit SDS max GBH 5-40 D

Artikel-Nr.: 0611269001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611269001
EAN / GTIN 3165140893664
Herstellernummer 0611269001
L-Nummer L00590 778

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrhammer mit SDS max GBH 5-40 D, Der GBH 5-40 D Professional ist das kabelgebundene Einstiegsmodell im Bosch SDS max Bohrhammer Segment
  • Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauform ist er ideal für Arbeiten an unzugänglichen Stellen
  • Der Bohrhammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten sowie ein optimiertes Schmiersystem aus
  • Sein starker Motor liefert 8,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 40 mm, sowie für leichte Meißelarbeiten in Beton und Stein
  • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung
  • Ferner verfügt der GBH 5-40 D Professional über eine Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer: 45 - 55 mm
  • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 12 - 40 mm
  • Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm
  • Gewicht: 6.8 kg
  • Max. Bohrdurchmesser Beton: 40 mm
  • Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 90 mm
  • Nenndrehzahl: 170 - 340 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1100 W
  • Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 18 - 32 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 8.5 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1500 - 2900 bpm
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Werkzeugaufnahme: SDS max

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Fetttube
    • Maschinentuch
    • Handwerkerkoffer
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb