• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28, L-BOXX

Artikel-Nr.: 0611267501
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft SDS Plus
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611267501
EAN / GTIN 3165140843614
Herstellernummer 0611267501
L-Nummer L00590 930

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28, Der GBH 2-28 Professional ist der leistungsstärkste Bosch SDS plus kabelgebundene 2-kg-Bohrhammer
  • Sein robuster Motor liefert herausragende 3,2 Joule Schlagenergie für eine hohe Bohrleistung
  • Zudem bietet der Bohrhammer erhöhten Anwenderschutz mit KickBack Control zur Minimierung des Verletzungsrisikos und Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
  • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung
  • Ferner verfügt der GBH 2-28 Professional über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 4 - 28 mm
  • Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 68 mm
  • Gewicht: 2.9 kg
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 68 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 900 min-1
  • Nenneingangsleistung: 880 W
  • Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 8 - 16 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 3.2 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4000 bpm
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 379 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 216 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 216 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Tiefenanschlag 210 mm
    • L-BOXX-Einlage
    • L-BOXX 136
    • Maschinentuch

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb