• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 D

Artikel-Nr.: 0611266100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0611266100
    EAN / GTIN 3165140604307
    Herstellernummer 0611266100

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 D, Der GBH 12-52 D Professional ist der stärkste kabelgebundene Bosch SDS max Bohrhammer
    • Sein hochklassiger Motor ermöglicht Höchstleistung bei SDS max Anwendungen
    • Dieser extrem leistungsstarke Motor des Bohrhammers liefert die Abgabe von 19 Joule Schlagenergie, ideal für harte Meißelarbeiten
    • Er ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch extrem robuste Metallteile aus
    • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 52 mm sowie für schwere Meißelarbeiten in Beton und Stein
    • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung
    • Der GBH 12-52 D Professional verfügt über konstante Drehzahl, einen Wiederanlaufschutz, eine Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl

    Merkmal:

    • Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer: 80 - 80 mm
    • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 12 - 52 mm
    • Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 50 - 150 mm
    • Gewicht: 11.5 kg
    • Nenndrehzahl: 0 - 220 min-1
    • Nenneingangsleistung: 1700 W
    • Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 30 - 50 mm
    • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 19 J
    • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1750 - 2150 bpm
    • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 2.8 m/s²
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 20.0 m/s²
    • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 15.0 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 120 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 312 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 600 mm
    • Werkzeugaufnahme: SDS max

      Lieferumfang:

      • Zusatzgriff
      • Fetttube
      • Maschinentuch
      • Handwerkerkoffer
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb