• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 DV

Artikel-Nr.: 0611266000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611266000
EAN / GTIN 3165140542272
Herstellernummer 0611266000
L-Nummer L00590 454

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 DV, Der GBH 12-52 DV Professional ist der stärkste kabelgebundene Bosch SDS max Bohrhammer mit Vibration Control
  • Sein hochklassiger Motor ermöglicht Höchstleistung bei SDS max Anwendungen
  • Dieser extrem leistungsstarke Motor des Bohrhammers liefert die Abgabe von 19 Joule Schlagenergie, ideal für harte Meißelarbeiten
  • Er ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch extrem robuste Metallteile aus
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 52 mm sowie für schwere Meißelarbeiten in Beton und Stein
  • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung
  • Der GBH 12-52 DV Professional verfügt über konstante Drehzahl, einen Wiederanlaufschutz, eine Überlastkupplung, Drehzahlvorwahl und Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer: 80 - 80 mm
  • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 12 - 52 mm
  • Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 50 - 150 mm
  • Gewicht: 11.9 kg
  • Nenndrehzahl: 0 - 220 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1700 W
  • Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 30 - 50 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 19 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1750 - 2150 bpm
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 120 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 312 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 600 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS max

    Lieferumfang:

    • Zusatzgriff
    • Fetttube
    • Maschinentuch
    • Handwerkerkoffer
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb