• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 DV

Artikel-Nr.: 0611265000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0611265000
    EAN / GTIN 3165140542265
    Herstellernummer 0611265000
    L-Nummer L00590 218

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 DV, Der GBH 8-45 DV Professional mit Vibration Control ist aufgrund seiner universellen Einsatzmöglichkeiten ein kabelgebundenes Allroundtalent im Bosch SDS max Bohrhammer Segment
    • Sein perfektes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht die mühelose Erledigung vieler SDS max Aufgaben durch die Kombination aus Kraft und Benutzerfreundlichkeit
    • Dieser Bohrhammer verfügt außerdem über robuste Metallkomponenten für eine lange Lebensdauer
    • Der starke Motor liefert 12,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung
    • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 45 mm sowie für mittelschwere Meißelarbeiten in Beton und Stein
    • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung
    • Der GBH 8-45 DV Professional verfügt über konstante Drehzahl, einen Wiederanlaufschutz, eine Überlastkupplung, Drehzahlvorwahl und Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen

    Merkmal:

    • Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer: 80 - 80 mm
    • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 12 - 45 mm
    • Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 125 mm
    • Gewicht mit Netzkabel: 9.5 kg
    • Gewicht: 8.9 kg
    • Nenndrehzahl: 0 - 305 min-1
    • Nenneingangsleistung: 1500 W
    • Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 20 - 40 mm
    • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 12.5 J
    • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1380 - 2760 bpm
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 116 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 310 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 540 mm
    • Werkzeugaufnahme: SDS max

      Lieferumfang:

      • Zusatzgriff
      • Fetttube
      • Maschinentuch
      • Handwerkerkoffer
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb