• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaughammer mit SDS plus GBH 2-23

Artikel-Nr.: 0611250500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft SDS Plus
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611250500
EAN / GTIN 3165140435222
Herstellernummer 0611250500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Absaughammer mit SDS plus GBH 2-23 REA
  • Die kompakteste Lösung für staubfreies Bohren
  • Integrierte
  • abnehmbare Absaugeinheit für sauberes
  • staubfreies Arbeiten
  • Komfortables Arbeiten auch über Kopf durch besonders kompakte Bauweise
  • Bohrkronenadapter-Set zum Absaugen bei Arbeiten mit Hohlbohrkronen – auch mit externem Sauger verwendbar

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton, Absaugungvorrichtung: 4 - 16 mm
  • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 4 - 23 mm
  • Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 12 mm
  • Gewicht ohne/mit Absaugeinheit: 2.9 / 3.6 kg
  • Gewicht: 3.6 kg
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 32 mm
  • Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 68 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 1000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 710 W
  • Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 4 - 12 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 2.3 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4400 bpm
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 84 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 209 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 500 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Maschinentuch
    • Handwerkerkoffer
    • Absaugeinheit
    • Zusatzgriff
    • 5 x Dichtungsring
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb