• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR, Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 061124A000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft SDS Plus
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 061124A000
EAN / GTIN 3165140471176
Herstellernummer 061124A000
L-Nummer L00590 22

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR, Der GBH 3-28 DFR Professional hat die vielseitigste Leistung im SDS plus Segment kabelgebundener Bohrhammer
  • Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen
  • Die L-förmige Bauweise sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und Vibration Control für ein müheloses andauerndes Arbeiten
  • Dank seinem 800-Watt-Motor und einem Werkzeuggewicht von nur 3,6 kg verfügt er über ein hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
  • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung
  • Ferner verfügt der GBH 3-28 DFR Professional über ein Schnellspannbohrfutter für Rundschaftbohrer, ein Wechselfutter
  • Rechts-/Links-Lauf, eine Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 4 - 28 mm
  • Gewicht: 3.6 kg
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 82 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 900 min-1
  • Nenneingangsleistung: 800 W
  • Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 12 - 18 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 3.1 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4000 bpm
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 354 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 233 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 233 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Tiefenanschlag 210 mm
    • Maschinentuch
    • Handwerkerkoffer
    • Schnellwechselbohrfutter 13 mm
    • Wechselfutter SDS plus
    • Zusatzhandgriff
    • Fetttube
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb