• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DRE, Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 061123A000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Metabox
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Metabox
    Leistungsaufnahme 1.100 W
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Bohrhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 061123A000
    EAN / GTIN 3165140471220
    Herstellernummer 061123A000
    L-Nummer L00590 441

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DRE, Der GBH 3-28 DFR Professional hat die vielseitigste Leistung im SDS plus Segment kabelgebundener Bohrhammer
    • Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen
    • Die L-förmige Bauweise sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und Vibration Control für ein müheloses andauerndes Arbeiten
    • Dank seinem 800-Watt-Motor und einem Werkzeuggewicht von nur 3,6 kg verfügt er über ein hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht
    • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
    • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung
    • Ferner verfügt der GBH 3-28 DFR Professional über ein Schnellspannbohrfutter für Rundschaftbohrer, ein Wechselfutter
    • Rechts-/Links-Lauf, eine Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock

    Merkmal:

    • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 4 - 28 mm
    • Gewicht: 3.5 kg
    • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
    • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
    • Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 82 mm
    • Nenndrehzahl: 0 - 900 min-1
    • Nenneingangsleistung: 800 W
    • Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 12 - 18 mm
    • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 3.1 J
    • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4000 bpm
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 354 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 233 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 233 mm
    • Werkzeugaufnahme: SDS plus

      Lieferumfang:

      • Zusatzhandgriff
      • Handwerkerkoffer
      • Tiefenanschlag 210 mm
      • Fetttube
      • Maschinentuch
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb