• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehren 20 Blatt 300 x 13 mm 0,05 - 1,00 mm

Artikel-Nr.: 0606172
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0606172
EAN / GTIN 4029713027032
Herstellernummer 0606172
L-Nummer L40510 1275

Beschreibung

Ausführung:

  • Zylindrische Klingen
  • Breite 13 mm

Beschreibung:

Fühlerlehre, bestehend aus 20 zylindrischen Blättern, im Ring gefasst.

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 0,05 - 1
  • Länge: 300 mm

Norm:

o.A.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb