• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehre 21 Blatt 0,10 - 0,50 mm 100 mm

Artikel-Nr.: 0606132
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0606132
    EAN / GTIN 4029713283599
    Herstellernummer 0606132
    L-Nummer L40510 658

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Konische Klingen
    • Breite 10 mm
    • Klingenlänge 100 mm
    • Sicherungsmutter

    Beschreibung:

    Fühlerlehre, bestehend aus 21 konisch geformten Fühlerlehrenblättern. Blattlänge 100mm, Blattbreite 10mm. Messbereich 0,10-0,50mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Messbereich (mm): 0,1 - 0,5

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb