• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehre 20 Blatt 0,05 - 1,00 mm 100 mm

Artikel-Nr.: 0606130
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0606130
EAN / GTIN 4029713283575
Herstellernummer 0606130
L-Nummer L40510 757

Beschreibung

Ausführung:

  • Konische Klingen
  • Breite 10 mm
  • Klingenlänge 100 mm
  • Sicherungsmutter

Beschreibung:

Fühlerlehre, bestehend aus 20 konisch geformten Fühlerlehrenblättern. Blattlänge 100mm, Blattbreite 10mm. Messbereich 0,05-1,00mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 0,05 - 1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb