• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehre 8 Blatt 0,05 - 0,50 mm 100 mm

Artikel-Nr.: 0606123
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0606123
EAN / GTIN 4029713283551
Herstellernummer 0606123
L-Nummer L40510 315

Beschreibung

Ausführung:

  • Konische Klingen
  • Breite 10 mm
  • Klingenlänge 100 mm
  • Sicherungsmutter

Beschreibung:

Fühlerlehre, bestehend aus 8 konisch geformten Fühlerlehrenblättern. Blattlänge 100mm, Blattbreite 10mm. Messbereich 0,05-0,50mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 0,05 - 0,5
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb