• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radienschablone, INOX, 17 Blatt 1,0 - 7,0 mm

Artikel-Nr.: 0604202
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0604202
    EAN / GTIN 4029713279332
    Herstellernummer 0604202
    L-Nummer L40510 1673

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Konkav und konvex
    • Sicherungsmutter
    • Gefräste Oberfläche

    Beschreibung:

    Radienschablone aus rostfreiem Stahl, konkav und konvex. Gefräste Ausführung, mit Feststellmutter. Messbereich 1,0-7,0mm, 17 Stifte. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Messbereich (mm): 1 - 7

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb