• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MICROMASTER IP54 75-100

Artikel-Nr.: 06030023
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Messtechnik digital
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06030023
    EAN / GTIN 7630041116328
    Herstellernummer 06030023
    L-Nummer L41140 362

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Messbereich [mm]: 75 ÷ 100
    • Messbereich [in]: 3 ÷ 4
    • Max. zulässige Fehler [µm]: 5
    • Max. zulässiger Parallelitätsfehler [µm]: 3
    • Auflösung [mm]: 0.001
    • Auflösung [in]: .00005
    • Abmessung A [mm]: 245
    • Abmessung B [mm]: 108
    • Maß C [mm]: Ø 6,5
    • Abmessung D [mm]: 52

    Beschreibung:

    Digitale Bügelmessschraube, 75-100 mm, MICROMASTER IP54

    Merkmal:

    • Nullpunkt: Schwimmend
    • Material: Einsätze: Wolframkarbid
    • Gewindesteigung: 0,5 mm
    • Schutzart: IP54; IP40 (mit opto-RS232)
    • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
    • Funktion(en): Standby nach 10 min; Displaysperre (außer EASY)
    • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 Stunden
    • Messkraft: ≤ 10 N
    • Einheiten: mm / in
    • Batterietyp: CR2032 Knopfbatterie

    Norm:

    DIN 863 T1

    Lieferumfang:

    Bügelmessschraube; Batterie (1x); Messprotokoll; Konformitätserklärung

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb