• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauch-Messspitze, biegsam, TE Typ K - mit TE Typ K Temperatursensor

Artikel-Nr.: 0602 5793
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Antriebsmessspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0602 5793
EAN / GTIN 4029547007804
Herstellernummer 0602 5793
L-Nummer L40550 189

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tauch-Messspitze (Thermoelement Typ K) ist optimal für die schnelle Messung von Temperatur in Flüssigkeiten, Luft oder zähplastischen Medien.
  • Sie ist biegsam und damit flexibel einsetzbar
  • Für Messungen von besonders tiefen Temperaturen (bis200 °C) ist die Tauch-Messspitze mit der Genauigkeitsklasse 3 bestens geeignet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb