• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Besonders schneller Temperaturfühler, TE Typ K

Artikel-Nr.: 0602 0493
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0602 0493
EAN / GTIN 4029547007989
Herstellernummer 0602 0493
L-Nummer L40550 89

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Thermoelement (TC)-Temperaturfühler mit flexibler, massearmer Spitze eignet sich sowohl für Lufttemperaturmessungen als auch für Messungen in Flüssigkeiten und Pasten - insbesondere in kleinvolumigen Medien, z.B. Petrischalen. Sie können auch Temperaturmessungen an Oberflächen durchführen, wenn Sie den Temperaturfühler an der Messstelle fixieren, z.B. mit Klebeband
  • Dank der sehr dünnen Spitze mit einem Durchmesser von 0,25 mm hat der Temperaturfühler eine außergewöhnlich kurze Ansprechzeit von nur 1 Sekunde. Er ist daher in der Lage, sehr kurze Temperaturspitzen zu erfassen und eignet sich auch für Lufttemperaturmessungen
  • Der Temperaturfühler kann sowohl sehr niedrige als auch extrem hohe Temperaturen erfassen: -40 bis +1000 °C. Sie hat ein ovales (2,2 mm x 1,4 mm) FEP-isoliertes, 2 m langes Thermoelementkabel. Das Thermoelementkabel kann durch enge Öffnungen wie Türschlitze oder Kühlschrankdichtungen geschoben werden. Es ist hitzebeständig bis +200 °C
  • Dieser Thermoelementfühler Typ K, Klasse 1 hat (im Messbereich -40 bis +1000 °C) eine genormte Genauigkeit von ±1,5 °C oder 0,004 x I t I (der höhere Wert gilt). Das bedeutet, dass dieser Fühler bei einer Temperatur von +500 °C eine Genauigkeit von ±2 °C hat (da 0,004 x 500 °C = 2 °C)
  • Der perfekte Fühler für jede Anwendung
  • Sie sehen nicht den Temperaturfühler, den Sie suchen? Bitte kontaktieren Sie uns direkt. Wir haben eine große Auswahl an Standard-Temperaturfühlern und fertigen auch kundenspezifische Fühler speziell nach Ihren persönlichen Anforderungen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb