• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapp- und Gehrungssäge GCM 305-254 D

Artikel-Nr.: 0601B49100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601B49100
EAN / GTIN 4059952613185
Herstellernummer 0601B49100
L-Nummer L00590 1813

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit ihrem kraftvollen Motor bietet die GCM 305-254 D Professional ausreichend Schnittleistung sogar für anspruchsvolle Schnitte
  • Die mobile Kapp- und Gehrungssäge verfügt über abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen für müheloses Schneiden langer Materialstücke
  • Mehr Komfort und Flexibilität bei anspruchsvollen Schnitten werden durch ihre beidseitige Neigungseinstellung mit ergonomischem Drehschalter für die Neigungsverriegelung gewährleistet
  • Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff lassen sich mit der GCM 305‐254 D Professional perfekt ausführen
  • Die Kapp- und Gehrungssäge ist kompatibel mit allen Bosch Saugern, GTA-Arbeitstischen und Sägeblättern für kabelgebundene Kapp- und Gehrungssägen
  • Die mobile Kapp- und Gehrungssäge bietet eine höhere Präzision dank Doppellinien-Laser mit je einer Laserlinie links und rechts des Sägeblatts
  • Sie ist leicht und kompakt und mithilfe der verschiedenen einhändigen oder beidhändigen Trageoptionen mühelos zu transportieren

Merkmal:

  • Gehrungseinstellung, links: 48 °
  • Gehrungseinstellung, rechts: 48 °
  • Neigungseinstellung, links: 47 °
  • Neigungseinstellung, rechts: 47 °
  • Volumen: 177,344 dm3
  • Bruttogewicht: 28,2 kg
  • Gewicht: 19.8 kg
  • Nettogewicht: 19,8 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 4500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 4500 min-1
  • Abmessung Breite: 575 mm
  • Abmessung Höhe: 365 mm
  • Abmessung Länge: 845 mm
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 254 mm
  • Schnittkapazität 0°: 90 x 305 mm
  • Schnittkapazität 45° Gehrung: 90 x 215 mm
  • Schnittkapazität 45°-Neigung: 55 x 305 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Breite: 305 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Höhe: 90 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite: 215 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe: 90 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite: 305 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe: 55 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 500 x787 x662 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 500 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 662 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 787 mm
  • Nenneingangsleistung: 1500 W
  • Befestigungszwinge: Ja
  • Gehrungseinstellung: 48 ° L / 48 ° R
  • Neigungseinstellung: 47 ° L / 47 ° R

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb