• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapp- und Gehrungssäge GCM 305-216 D

Artikel-Nr.: 0601B49000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601B49000
EAN / GTIN 4059952613130
Herstellernummer 0601B49000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die GCM 305-216 D Professional liefert dank ihres kraftvollen Motors eine starke Schnittleistung für die anspruchsvollsten Schnitte
  • Die mobile Kapp- und Gehrungssäge ist ein zuverlässiges, leistungsstarkes Gerät, mit dem sich sogar lange Materialstücke dank abnehmbarer Werkstückauflagen und langer Tischverlängerungen kontrolliert schneiden lassen
  • Durch ihre beidseitige Neigungsfunktion mit ergonomischem Drehschalter zur Neigungsverriegelung bietet sie sogar bei anspruchsvollen Schnitten einen höheren Komfort und mehr Flexibilität
  • Für alle Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitt in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff ist die GCM 305-216 D Professional eine gute Wahl
  • Die Kapp- und Gehrungssäge ist kompatibel mit allen Bosch Saugern, GTA-Arbeitstischen und Sägeblättern für kabelgebundene Kapp- und Gehrungssägen
  • Die mobile Kapp- und Gehrungssäge bietet eine höhere Präzision dank Doppellinien-Laser mit je einer Laserlinie links und rechts des Sägeblatts
  • Durch die verschiedenen einhändigen oder beidhändigen Trageoptionen und ihre kompakte Bauweise lässt sie sich leicht transportieren

Merkmal:

  • Gehrungseinstellung, links: 48 °
  • Gehrungseinstellung, rechts: 48 °
  • Neigungseinstellung, links: 47 °
  • Neigungseinstellung, rechts: 47 °
  • Volumen: 161,259 dm3
  • Bruttogewicht: 23,3 kg
  • Gewicht: 16.8 kg
  • Nettogewicht: 16,3 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5200 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 5200 min-1
  • Abmessung Breite: 575 mm
  • Abmessung Höhe: 355 mm
  • Abmessung Länge: 790 mm
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 216 mm
  • Schnittkapazität 0°: 66 x 305 mm
  • Schnittkapazität 45° Gehrung: 66 x 215 mm
  • Schnittkapazität 45°-Neigung: 42 x 305 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Breite: 305 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Höhe: 66 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite: 215 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe: 66 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite: 305 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe: 42 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 464 x770 x606 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 464 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 606 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 770 mm
  • Nenneingangsleistung: 1200 W
  • Befestigungszwinge: Ja
  • Gehrungseinstellung: 48 ° L / 48 ° R
  • Neigungseinstellung: 47 ° L / 47 ° R
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb