• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216

Artikel-Nr.: 0601B44000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601B44000
EAN / GTIN 4059952531113
Herstellernummer 0601B44000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216, Die kompakte Tischkreissäge GTS 18V-216 Professional BITURBO mit einer Schnitthöhe von 70 mm kombiniert starke Leistung mit voller Mobilität
  • Der bürstenlose Hochleistungsmotor in Kombination mit unseren ProCORE18V-Akkus gewährleistet Mobilität bei der Arbeit
  • Mit einem optimierten Design und einer Schnitthöhe von 70 mm sowie einer Schnittbreite von 635 mm deckt diese Säge durch ihre große Schnittkapazität alle Hauptanwendungen ab
  • Ein einfacher und sicherer Transport wird durch das leichte Design und die ergonomischen Handgriffe sowie eine geschützte Aufbewahrung von Anschlagschienen am Gerät und eine Sägeblattschutzabdeckung garantiert
  • Diese Säge eignet sich ideal für das Trennen von Holz und Schichtstoffplatten
  • Sie kann auf die Bosch Arbeitstische GTA 560 und GTA 60 W montiert werden
  • Diese Tischkreissäge ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten; für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden Die GTS 18V-216 Professional bietet einen großzügigen Sägeblattdurchmesser von 216 mm, wiegt 21,6 kg inklusive Akku und verfügt sowohl über Sanftanlauf als auch Wiederanlaufschutz

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht: 21.6 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 4500 U/min
  • max. Schnittkapazität rechts: 635 mm
  • Sägeblatt-Ø: 216 mm
  • Spannung: 18 V
  • Tischgröße: 658 x 553 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x Akkusägeblatt, Standard for Wood, 216 x 30 x 2.0 mm, 24
    • Schiebestock
    • Gehrungsanschlag
    • Parallelanschlag
    • Messerschutz
    • Karton

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb