• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metalltrennsäge GCD 12 JL, 2000 W, 1500 U/min

Artikel-Nr.: 0601B28000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601B28000
Kopieren
EAN / GTIN 3165140721561
Kopieren
Herstellernummer 0601B28000
Kopieren
L-Nummer L00590 171
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metalltrennsäge GCD 12 JL
  • Präzise Ergebnisse
  • weniger Nacharbeit und bis zu 100 % funkenfrei
  • Präzise Ergebnisse und wenig Nacharbeit dank minimaler Anlauffarben und geringer Gratbildung mit ″Expert for Steel″-Sägeblättern
  • Exakte Schnittführung durch integrierten Laser
  • Bis zu 100 % funkenfrei für sicheres Arbeitsumfeld
  • 1 x Kreissägeblatt
  • Expert for steel
  • 305 x 25,4 x 2,6 mm
  • 60

Merkmal:

  • Gewicht: 20.0 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 1500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 2000 W
  • Schnittkapazität bei L-Profil 0°, Breite: 110 mm
  • Schnittkapazität bei L-Profil 0°, Höhe: 110 mm
  • Schnittkapazität bei L-Profil 45° Gehrung, Breite: 85 mm
  • Schnittkapazität bei L-Profil 45° Gehrung, Höhe: 85 mm
  • Schnittkapazität bei Rechteck 0°, Breite: 80 mm
  • Schnittkapazität bei Rechteck 0°, Höhe: 158 mm
  • Schnittkapazität bei Rechteck 45° Gehrung, Breite: 85 mm
  • Schnittkapazität bei Rechteck 45° Gehrung, Höhe: 85 mm
  • Schnittkapazität bei Vierkant 0°, Breite: 100 mm
  • Schnittkapazität bei Vierkant 0°, Höhe: 100 mm
  • Schnittkapazität bei Vierkant 45° Gehrung, Breite: 85 mm
  • Schnittkapazität bei Vierkant 45° Gehrung, Höhe: 85 mm
  • Schnittkapazität L-Profil 0°: 110 x 110 mm
  • Schnittkapazität L-Profil 45° Gehrung: 85 x 85 mm
  • Schnittkapazität Rechteck 0°: 158 x 80 mm
  • Schnittkapazität Rechteck 45° Gehrung: 85 x 85 mm
  • Schnittkapazität Vierkant 0°: 100 x 100 mm
  • Schnittkapazität Vierkant 45° Gehrung: 85 x 85 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Trennen von Metal]: 3.5 m/s²
  • Spannung: 240 V
  • Unsicherheit K [Trennen von Metal]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 327 x 517 x 383 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x Kreissägeblatt, Expert for steel, 305 x 25.4 x 2.6 mm, 60

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb