• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transport- und Arbeitstisch GTA 6000

Artikel-Nr.: 0601B24100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601B24100
EAN / GTIN 3165140632546
Herstellernummer 0601B24100
L-Nummer L00590 857

Beschreibung

Beschreibung:

  • Transport- und Arbeitstisch GTA 6000, Das Untergestell GTA 6000 Professional ergänzt die GTS 10 XC Professional Tischkreissäge
  • Dank seiner klappbaren Bauart mit Sperrvorrichtung lässt es sich einfach verstauen, schnell aufbauen und für bequemes Arbeiten unterwegs leicht transportieren

Merkmal:

  • Höhe Arbeitstisch: 602 mm
  • Länge Arbeitstisch: 750 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb