• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitstisch GTA 3800

Artikel-Nr.: 0601B24000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitstisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601B24000
Kopieren
EAN / GTIN 3165140572224
Kopieren
Herstellernummer 0601B24000
Kopieren
L-Nummer L00590 110
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitstisch GTA 3800, Der Aluminium-Arbeitstisch für Kapp- und Gehrungssägen GTA 3800 Professional hat extra große Materialauflagen
  • Zur Fixierung langer Werkstücke lassen sich die integrierten Materialauflagen auf beiden Seiten des Tisches ausziehen
  • Dank seiner leichten Aluminiumkonstruktion und dem Universal-Werkzeugträger mit Schnellentriegelung ist er einfach zu transportieren, bequem zu verwenden und mit nahezu allen Kapp- und Gehrungssägen auf dem Markt kompatibel

Merkmal:

  • Abmessungen des Tisches, zusammengeklappt: 1578 x 140 x 190 mm
  • Gewicht mit/ohne Zubehör: 22.3 / 18.9 kg
  • Höhe Arbeitstisch: 824 mm
  • Länge Arbeitstisch mit Verlängerung: 3877 mm
  • Länge Arbeitstisch: 1578 mm
  • Tragfähigkeit, max.: 250 kg

    Lieferumfang:

    • Maschinenhalter
    • Schraubschlüssel
    • Werkstückauflagen mit Roller und Längsstopp

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb