• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paneelsäge GCM 12 SDE

Artikel-Nr.: 0601B23100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601B23100
EAN / GTIN 3165140769648
Herstellernummer 0601B23100
L-Nummer L00590 239

Beschreibung

Beschreibung:

  • Paneelsäge GCM 12 SDE, Einfaches Bearbeiten großer Werkstücke mit der GCM 12 SDE Professional
  • Ihre extrem hohe Schnittkapazität von 120 mm vertikal und 400 mm horizontal ermöglicht Schnitte in sehr große und dicke Gegenstände
  • Die variable Drehzahl der GCM 12 SDE Professional macht diese Kapp- und Gehrungssäge sehr vielseitig für den Einsatz in verschiedensten Materialien
  • Für höchsten Komfort lässt sich das Sägeblatt schnell und werkzeuglos wechseln
  • Diese Kapp- und Gehrungssäge eignet sich für Quer-, Gehrungs-, Neigungs- und Nutenschnitte in Holz, Holzbalken und Holzverbundwerkstoffen sowie Plattenmaterialien, Fußbodenplatten, Aluminium und Kunststoff
  • Sie ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen
  • Die GCM 12 SDE Professional bietet außerdem Ausstattungsmerkmale wie Neigungsverriegelung, intelligentes Bremssystem, Präzisionslaser, Sanftanlauf und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Gehrungseinstellung: 52 ° L / 60 ° R
  • Gewicht: 28.6 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3100 - 4000 min-1
  • Neigungseinstellung: 47 ° L / 47 ° R
  • Nenneingangsleistung: 1800 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 305 mm
  • Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. horizontal), Breite: 400 mm
  • Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. horizontal), Höhe: 70 mm
  • Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. horizontal): 70 x 400 mm
  • Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. vertikal), Breite: 200 mm
  • Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. vertikal), Höhe: 120 mm
  • Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. vertikal): 120 x 200 mm
  • Schnittkapazität 0°: 85 x 370 mm
  • Schnittkapazität 45° Gehrung: 85 x 250 mm
  • Schnittkapazität 45°-Neigung: 60 x 360 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Breite: 370 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Höhe: 85 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite: 250 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe: 85 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite: 360 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe: 60 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 2.5 m/s²
  • Spannung: 220 - 240 V
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 600 x860 x530 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 305 x 30 x 2.4 mm, 72
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb