• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transport- und Arbeitstisch GTA 600

Artikel-Nr.: 0601B22001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601B22001
EAN / GTIN 3165140621298
Herstellernummer 0601B22001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Transport- und Arbeitstisch GTA 600, Das Untergestell GTA 600 Professional ergänzt die GTS 10 J Professional Tischkreissäge
  • Dank seiner klappbaren Bauart lässt es sich einfach verstauen, schnell aufbauen und für bequemes Arbeiten unterwegs leicht transportieren
  • Für ein Höchstmaß an Komfort können Tischkreissägen werkzeuglos montiert werden

Merkmal:

  • Gewicht mit/ohne Zubehör: 6.3 kg
  • Höhe Arbeitstisch: 602 mm
  • Länge Arbeitstisch: 520 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb