• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paneelsäge GCM 8 SDE

Artikel-Nr.: 0601B19200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601B19200
EAN / GTIN 3165140654364
Herstellernummer 0601B19200
L-Nummer L00590 471

Beschreibung

Beschreibung:

  • Paneelsäge GCM 8 SDE, Power und Flexibilität in einem Gerät: Die GCM 8 SDE Professional ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten mit fast allen Materialarten
  • Durch ihren praktischen, einhändig verwendbaren Griff bietet sie ein leichtes und kompaktes Design für optimale Mobilität bei der Arbeit
  • Die variable Schnittgeschwindigkeit gewährleistet hohe Flexibilität beim Schneiden von Materialien wie Kunststoff und Aluminium
  • Für höchsten Komfort lässt sich das Sägeblatt schnell und werkzeuglos wechseln
  • Diese Kapp- und Gehrungssäge eignet sich für Quer-, Gehrungs-, Neigungs- und Nutenschnitte in Holz, Holzbalken und Holzverbundwerkstoffen sowie Plattenmaterialien, Fußbodenplatten, Aluminium und Kunststoff
  • Sie ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen
  • Die GCM 8 SDE Professional bietet außerdem Merkmale wie Zwei-Punkt-Staubabsaugung, Neigungsverriegelung, Präzisionslaser, Sanftanlauf, beidseitige Neigungseinstellung und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Gehrungseinstellung: 52 ° L / 60 ° R
  • Gewicht: 18.5 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3500 - 5000 min-1
  • Neigungseinstellung: 47 ° L / 47 ° R
  • Nenneingangsleistung: 1600 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 216 mm
  • Schnittkapazität 0°: 70 x 312 mm
  • Schnittkapazität 45° Gehrung: 70 x 214 mm
  • Schnittkapazität 45°-Neigung: 48 x 312 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Breite: 312 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Höhe: 70 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite: 214 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe: 70 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite: 312 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe: 48 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 2.5 m/s²
  • Spannung: 230 - 240 V
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 910 x460 x410 mm

    Lieferumfang:

    • Klemme
    • 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 216 x 30 x 2.4 mm, 48
    • SDS-Sägeblattarretierung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb