• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paneelsäge GCM 80 SJ

Artikel-Nr.: 0601B19001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601B19001
EAN / GTIN 3165140803731
Herstellernummer 0601B19001
L-Nummer L00590 1757

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese leichte und kompakte Kapp- und Gehrungssäge ist ein zuverlässiger Hochleister, der für alle gängigen Anwendungen an jedem Ort geeignet ist.
  • Ihre Schnittkapazität beträgt horizontal 270 mm für gute Ergebnisse bei einfachen Arbeiten.
  • Ihr einfaches, leichtes und kompaktes Design ermöglicht Mobilität und gewährleistet einen bequemen Transport sowie eine intuitive Bedienung.
  • Diese Kapp- und Gehrungssäge eignet sich für Quer-, Gehrungs-, Neigungs- und Nutenschnitte in Holz, Holzbalken und Holzverbundwerkstoffen sowie Plattenmaterialien und Fußbodenplatten.
  • Sie ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen.
  • Das Produkt bietet auch Funktionen wie den Sanftanlauf.

Merkmal:

  • Leerlaufdrehzahl: 5500 min-1
  • Gewicht: 14.1 kg

Lieferumfang:

  • 2 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 431)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb