• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinationssäge GTM 12 JL

Artikel-Nr.: 0601B15001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601B15001
    EAN / GTIN 3165140695268
    Herstellernummer 0601B15001
    L-Nummer L00590 368

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kombinationssäge GTM 12 JL, Die Kombinationssäge GTM 12 JL Professional ist die ideale Multifunktionssäge, wenn Vielseitigkeit gefragt ist
    • Sie ist eine Kombination aus Kapp- und Gehrungssäge mit einer Tischkreissäge in einem Gerät, und eignet sich somit für zahlreiche Anwendungen
    • Der kraftvolle 1.800-Watt-Motor der Kombinationssäge gewährleistet schnellen Arbeitsfortschritt, sowohl in der Konfiguration als Tischkreissäge als auch der Kapp- und Gehrungssäge
    • Dank des integrierten Lasers werden einfach präzise Ergebnisse erreicht
    • Diese Kombinationssäge wurde für das Sägen von Holz konzipiert
    • Sie ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen
    • Die GTM 12 JL Professional verfügt außerdem über einen Sanftanlauf

    Merkmal:

    • Gehrungseinstellung: 48 ° L / 48 ° R
    • Gewicht: 21.0 kg
    • Leerlaufdrehzahl: 3800 min-1
    • Neigungseinstellung: 47 ° L / 2 ° R
    • Nenneingangsleistung: 1800 W
    • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
    • Sägeblattdurchmesser: 305 mm
    • Schnitthöhe Tischkreissäge: 51 mm
    • Schnittkapazität 0°: 95 x 150 mm
    • Schnittkapazität 45° Gehrung: 95 x 90 mm
    • Schnittkapazität bei 0°, Breite: 150 mm
    • Schnittkapazität bei 0°, Höhe: 95 mm
    • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite: 90 mm
    • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe: 95 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 3.4 m/s²
    • Spannung: 220 - 240 V
    • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 660 x550 x400 mm

      Lieferumfang:

      • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 305 x 30 x 2.5 mm, 40
      • Schiebestock
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb