• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transport- und Arbeitstisch GTA 60 W

Artikel-Nr.: 0601B12000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601B12000
EAN / GTIN 3165140526098
Herstellernummer 0601B12000
L-Nummer L00590 251

Beschreibung

Beschreibung:

  • Transport- und Arbeitstisch GTA 60 W, Der ergonomische Transport- und Arbeitstisch für Tischkreissägen GTA 60 W Professional ermöglicht ultimative Mobilität am Arbeitsort
  • Er kann mit allen Bosch Professional Tischkreissägen verwendet werden
  • Durch einfaches Anheben des Hebels kann leicht zwischen Arbeits- und Transportmodus gewechselt werden
  • Dank seiner integrierten Rollen für schnellen Transport kann der Tisch selbst mit montierter Säge für einen Standortwechsel einfach verschoben oder zur Aufbewahrung senkrecht abgestellt werden
  • Der Transport- und Arbeitstisch GTA 60 W lässt sich mit nur einer Hebelbewegung blitzschnell auf- und abbauen

Merkmal:

  • Abmessungen des Tisches, zusammengeklappt: 1220 x 740 x 510 mm
  • Höhe Arbeitstisch: 622 mm
  • Länge Arbeitstisch: 1220 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb