• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Betonnagler GNB 18V-38 ohne Akku, XL-BOXX

Artikel-Nr.: 06019L7001
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019L7001
EAN / GTIN 4059952647821
Herstellernummer 06019L7001
L-Nummer L00590 1808

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Befestigung von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl muss leicht, effizient und intuitiv sein
  • Der GNB 18V-38 Professional hilft dir bei dieser Arbeit
  • Er wird von unserer kraftvollen BITURBO Brushless Technologie angetrieben und gehört zum Bosch Professional 18V System
  • Du brauchst nur einen ProCORE18V-Akku und schon kann es losgehen – es sind keine zusätzlichen Gaskartuschen notwendig
  • Wir haben ein zuverlässiges Befestigungssystem entwickelt, das sowohl Werkzeug als auch Nägel umfasst
  • Dadurch kannst du dich voll auf deine Arbeit konzentrieren
  • Die zertifizierten, verzinkten Karbonstahlnägel gewährleisten eine lange Lebensdauer in Beton und Stahl
  • Wir bieten ein Sortiment an Nägeln von 16 bis 38 mm für Beton, und 13 bis 19 mm für Anwendungen in Stahl
  • Werkzeug und Nägel sind gemäß ETA oder ICC geprüft und zertifiziert
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz

Merkmal:

  • Volumen: 42,5 dm3
  • Bruttogewicht: 7,96 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 4.1 kg
  • Nettogewicht: 4,1 kg
  • Schwingungsemissionswert ah [Befestigen in Beton]: 5.7 m/s²
  • Unsicherheit K [Befestigen in Beton]: 1.5 m/s²
  • Abmessung Breite: 394 mm
  • Abmessung Höhe: 178 mm
  • Abmessung Länge: 606 mm
  • Nagellänge: 13 - 38 mm
  • Nagellänge, bis zu: 38 mm
  • Nagellänge, von: 13 mm
  • Nagel-Ø: 2.7 - 3 mm
  • Nagel-Ø, bis zu: 3 mm
  • Nagel-Ø, von: 2.7 mm
  • Magazinkapazität: 22 Stck
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • BITURBO: Ja
  • Nageltyp: Stift

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb