• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC, L-BOXX 136, 1 x Bluetooth GCY 42, solo

Artikel-Nr.: 06019L5001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019L5001
EAN / GTIN 4059952610535
Herstellernummer 06019L5001
L-Nummer L00590 1819

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der kompakte und leichte Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional erleichtert die Arbeit.
  • Zwei Standardbetriebsarten am User Interface (Metallschrauben/Muttern (A) und Holzschrauben (B)) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet.
  • Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden.
  • Anziehmoment von 330 Nm und Losbrechmoment von 560 Nm liefern Höchstleistung.
  • Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen.
  • Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M8 bis M18.
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
  • Der GDS 18V-330 HC Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip.

Merkmal:

  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 13.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²

Lieferumfang:

  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
  • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb