• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019L0001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019L0001
EAN / GTIN 4059952606309
Herstellernummer 06019L0001
L-Nummer L00590 1753

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13
  • Der GSS 12V-13 Professional ist der ideale Begleiter für Anwender
  • die immer unterwegs sind
  • Er bietet eine ausgezeichnete Werkzeugbalance mit Schwerpunktlage nahe am Werkstück und eine hervorragende Ergonomie von Handablage und Griff
  • Seine schmale 12V-Bauweise sorgt für die erforderliche Kompaktheit für alle schwer erreichbaren Stellen
  • Dank seines intuitiven Bedienkonzepts und des Systems mit austauschbaren Schleifplatten ist er leicht in der Handhabung
  • Der GSS 12V-13 Professional ist ideal zum einfachen Schleifen und Zwischenschleifen
  • Entfernen von Lack und Feinschleifen
  • Er eignet sich für Holz
  • Furnier
  • Lack
  • Füllstoffe
  • Mineralstoffe und Acryl
  • Er ist mit dem Bosch Click & Clean System und dem Professional 12V System kompatibel
  • Mit Drehzahlvorwahl
  • Akkustatusanzeige
  • Staubbeutel und austauschbaren Schleifplatten in drei verschiedenen Größen mit Klettsystem zur Schleifblattbefestigung

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite: 100 mm
  • Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge: 150 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 0.8 kg
  • Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Breite: 110 mm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Länge: 100 mm
  • Schleifplatte, Breite: 80 mm
  • Schleifplatte, Länge: 130 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 1.6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]: 3.6 m/s²
  • Schwingzahl im Leerlauf: 12000 - 20000 min-1
  • Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Staubbeutel
    • Grundplatte, 80 x 130 mm mit Schleifplatte
    • (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm mit Schleifplatte
    • Grundplatte, 113 x 101 mm mit Schleifplatte
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 901 117)
    • Lochwerkzeug
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb