• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45

Artikel-Nr.: 06019K7000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019K7000
EAN / GTIN 4059952581132
Herstellernummer 06019K7000
L-Nummer L00590 1660

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45, Der Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 Professional bietet PowerSAVE-Modus, einen bürstenlosen Motor und einen einziehbaren Tiefenanschlag für maximalen Bedienkomfort
  • Für leiseres Arbeiten wird der Motor im PowerSAVE-Modus automatisch erst aktiviert, wenn die Schraube die Wand berührt
  • Im Vergleich zum ausgeschalteten PowerSAVE-Modus wird dadurch die Laufzeit deutlich verlängert und die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung erhöht
  • Für schnelles und müheloses Arbeiten ist der Tiefenanschlag einziehbar und muss nicht mehr zum Lösen von Schrauben entfernt werden; die Tiefeneinstellung bleibt hierbei unverändert
  • Seine schlanke Form und sein geringes Gewicht von weniger als 1 kg garantieren ein exzellentes Handling
  • Der GTB 18V-45 Professional wurde zum Verschrauben von Trockenbauschrauben mit bis zu 6 mm Durchmesser konstruiert
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten und mit den Bosch Professional Magazinaufsätzen für Trockenbauschrauber
  • Er ist ausgestattet mit Electronic Motor Protection
  • Motorbremse, Arretierschalter, Gürtelclip und Rechts-/Linkslauf

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Drehmoment, max. (hart/weich): 32 / 6 Nm
  • Gewicht exkl. Akku: 0.95 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 4500 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 193 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4'' Sechskant Uni

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2
    • 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb