• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC, 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019K6205
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019K6205
EAN / GTIN 4059952617442
Herstellernummer 06019K6205
L-Nummer L00590 1824

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der kraftvolle GSR 18V-90 FC Professional ist Teil des Bosch Professional FlexiClick Systems, mit dem du auf alle Herausforderungen am Arbeitsort vorbereitet bist: Der Exzenteraufsatz ermöglicht Arbeiten nahe Kanten und Wänden, während das Winkelstück den Bohrschrauber zu einer Winkelbohrmaschine macht
  • Diese Aufsätze können in einem 360°-Winkel in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden, ohne dass sie vom Werkzeug enternt werden müssen
  • Durch Anbringen des einzigartigen Hammeraufsatzes GFA 18-H wird das Werkzeug ein vollwertiger SDS plus-Bohrhammer für müheloses Hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø
  • Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max. harten Drehmoment von 64 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand
  • Das Bosch Professional FlexiClick System – perfekt gerüstet für professionelle Arbeiten
  • Er ist perfekt für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Metall und (kombiniert mit dem GFA 18-H) in Beton, Mauerwerk und Stein
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz
  • Er ist ausgestattet mit einem bürstenlosem Motor, 2-Gang-Getriebe, abschaltbarer KickBack Control, abschaltbarer Präzisionskupplung sowie Electronic Motor Protection und ist vorbereitet für Bluetooth® Connectivity.

Merkmal:

  • Volumen: 24,19 dm3
  • Bruttogewicht: 5,843 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 0.92 kg
  • Nettogewicht: 0,94 kg
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.4 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 630 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 2100 min-1
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 151 mm
  • Abmessung Länge: 445 mm
  • Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min.: 1.5 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 68 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
  • Schrauben-Ø, max.: 12 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 210 mm
  • Drehmoment (hart): 64 Nm
  • Drehmoment (max.): 90 Nm
  • Drehmoment (weich): 36 Nm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 36/64/- Nm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Drehmomentstufen: 21
  • Drehmomentstufen (Standard): 21

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb