• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC, L-BOXX 136, Einlage für L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 06019K6200
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019K6200
EAN / GTIN 4059952605807
Herstellernummer 06019K6200
L-Nummer L00590 1775

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der kraftvolle GSR 18V-90 FC Professional ist Teil des Bosch Professional FlexiClick Systems, mit dem du auf alle Herausforderungen am Arbeitsort vorbereitet bist: Der Exzenteraufsatz ermöglicht Arbeiten nahe Kanten und Wänden, während das Winkelstück den Bohrschrauber zu einer Winkelbohrmaschine macht.
  • Diese Aufsätze können in einem 360°-Winkel in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden, ohne dass sie vom Werkzeug enternt werden müssen.
  • Durch Anbringen des einzigartigen Hammeraufsatzes GFA 18-H wird das Werkzeug ein vollwertiger SDS plus-Bohrhammer für müheloses Hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø.
  • Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max.
  • harten Drehmoment von 64 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand.
  • Das Bosch Professional FlexiClick System – perfekt gerüstet für professionelle Arbeiten.
  • Er ist perfekt für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Metall und (kombiniert mit dem GFA 18-H) in Beton, Mauerwerk und Stein.
  • Er ist ausgestattet mit einem bürstenlosem Motor, 2-Gang-Getriebe, abschaltbarer KickBack Control, abschaltbarer Präzisionskupplung sowie Electronic Motor Protection und ist vorbereitet für Bluetooth® Connectivity.

Merkmal:

  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.4 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²

Lieferumfang:

  • Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)
  • Exzenteraufsatz GFA 18-E Professional (1 600 A00 1SJ)
  • Winkelaufsatz GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)
  • Hammeraufsatz einschl. Zusatzgriff GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)
  • Tiefenmaß
  • 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Einlage für L-BOXX 136

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb