• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, 2 Akku GBA 18V 5.0Ah, Ladg. u. L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019K6106
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019K6106
EAN / GTIN 4059952617350
Herstellernummer 06019K6106
L-Nummer L00590 1622

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C
  • Die GSB 18V-90 C Professional ist eine kraftvolle Akku-Schlagbohrmaschine mit einem bürstenlosen Motor, der mit 64 Nm und 2.100 min⁻¹ Höchstleistung liefert
  • Ihre kompakte Kopflänge von 175 mm sorgt für perfekte Handlichkeit
  • Das robuste 13-mm-Metallfutter gewährleistet ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jeder Arbeit
  • Die Schlagbohrmaschine ermöglicht hervorragende Werkzeugkontrolle für mehr Anwender- als auch Werkzeugschutz: Das HMI bietet eine einstellbare KickBack Control-Funktion, die bei einem Verkanten des Werkzeugs und plötzlicher Werkzeugrotation das Rückschlagrisiko reduziert
  • Die verstellbare Precision Clutch-Funktion verhindert ein Überdrehen nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments, und reduziert dadurch Kupplungsverschleiß sowie Geräuschbildung
  • Dieses Werkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl und Mauerwerk mit jeweils bis 13 mm Durchmesser konzipiert
  • Der GSB 18V-90 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 68 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 36/64/- Nm
  • Drehmomentstufen: 21
  • Gewicht exkl. Akku: 1.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 12 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 11.8 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.2 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 210 mm

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät
    • 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb