• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C

Artikel-Nr.: 06019K5000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 18
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019K5000
EAN / GTIN 4059952570471
Herstellernummer 06019K5000
L-Nummer L00590 1574

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C
  • Die GRG 18V-16 C Professional befestigt verschiedenste Blindnieten mit einer konstanten Zugkraft von 16.000 N
  • Diese Nietpistole bietet zwei Betriebsarten: AUTO für einen automatischen Nietvorgang und MANUAL für eine individuelle Steuerung des Arbeitsablaufs
  • Die integrierte Bluetooth Connectivity erlaubt es dem Anwender, den Wartungsplan für sein Werkzeug über die Bosch Toolbox App individuell festzulegen und zu verfolgen
  • Die GRG 18V-16 C Professional ist ideal zum Verbinden von vorgebohrten Metallwerkstücken bei Klimaanlagen und Elektroinstallationen, Metallbau, Dach- und Fassadenmontagearbeiten, Autoreparaturen und vieles mehr
  • Lieferung inklusive 4 Mundstücke
  • Montageschlüssel für einfache Mundstückwechsel, Aufhängeöse, Aufspanndornbehälter und Gürtelclip
  • Mit bürstenlosem Motor und Werkzeugstatusanzeige am User Interface

Merkmal:

  • Gewicht exkl. Akku: 1.6 kg
  • Hublänge: 0 - 25 mm
  • Nietdurchmesser: 3 - 6.4 mm
  • Spannung: 18 V
  • Werkzeugabmessungen: 290 x 243 x 67 mm
  • Zugkraft, max.: 16000 N

    Lieferumfang:

    • Karton

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb