• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 mit L-BOXX 102, 1x Gürtelclip, 1x Bithalter

Artikel-Nr.: 06019J9001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J9001
EAN / GTIN 4059952513973
Herstellernummer 06019J9001
L-Nummer L00590 1539

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35, Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional mit bürstenlosem Motor
  • Mit bis zu 26.250 min⁻¹ liefert das Gerät die höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Kategorie und ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk
  • Sein kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung – sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen
  • Mit seiner hohen Drehzahl von 1.750 U/min eignet sich dieser echte Allrounder für verschiedenste Arbeiten
  • Das Gerät eignet sich zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel

Merkmal:

  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 0.8 / 10 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 32 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 20/35/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Einspannbereich, max.: 10.0 mm
  • Einspannbereich, min.: 0.8 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 0.8 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Schlagzahl, max.: 26250 bpm
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 14.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 0.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 0.0 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 160 mm

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 102
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör
    • 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb