• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 mit 2x Akku ProCORE18V 5.5Ah in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019J8303
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J8303
EAN / GTIN 4059952564593
Herstellernummer 06019J8303
L-Nummer L00590 1328

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000, Der GDS 18V-1000 Professional ist der leistungsstarke 1/2″-Drehschlagschrauber mit BITURBO Brushless-Technologie
  • Seine kabellose Freiheit mit hervorragender Leistung ist dem kraftvollen bürstenlosen Motor zu verdanken, der seine optimale Leistung durch ProCORE18V-Akkus erreicht
  • Das neue Schlagwerk wurde für ein maximales Anziehmoment von 1.000 Nm und ein maximales Losbrechmoment von bis zu 1.600 Nm konzipiert, und bietet optimale Leistung bei Arbeiten unter schwierigsten Bedingungen
  • Drei Einstellungen sorgen für ausgezeichnete Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment und somit hohe Vielseitigkeit
  • Der Drehschlagschrauber ist perfekt für Metallanwendungen mit Maschinenschrauben von M 10 bis M 24 wie Stahlbaukonstruktionen, Metallverbindungen, Rohrmontage, LKW-Instandhaltung und Holzkonstruktionen
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten; für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Der GDS 18V-1000 Professional verfügt über ECP und EMP, eine Werkzeugstatusanzeige, LED-Licht, eine 1/2″-Werkzeugaufnahme mit Sprengring, und einen Aufbewahrungsclip

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Drehmoment, max.: 1000 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/350 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/700 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/1000 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Gewicht exkl. Akku: 2.9 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 3.9 kg
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1200 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-1750 min-1
  • Losbrechmoment, max.: 1600 Nm
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-1600 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-2400 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-2600 bpm
  • Schlagzahl: 0-2600 bpm
  • Schrauben-Ø: M 14 - M 24
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 13.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 86 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 240 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 222 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/2'' Vierkant

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah
    • Schnellladegerät GAL 1880 CV
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • Leiterclip (1600 A02 3G7)
    • L-BOXX 136

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb