• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C mit 2x Akku ProCORE18V 8.0Ah in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019J5105
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J5105
EAN / GTIN 4059952523293
Herstellernummer 06019J5105
L-Nummer L00590 1313

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C, Der GSB 18V-150 C Professional ist ein cleverer Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten
  • Er eignet sich perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren und ermöglicht extrem schnellen Arbeitsfortschritt dank außergewöhnlich leistungsstarker ProCORE18V-Akkus und eines bürstenlosen Motors mit BITURBO-Technologie bei einem maximalen Drehmoment von 150 Nm
  • Seine raffinierte Electronic Angle Detection gewährleistet bei langen Schrauben immer den richtigen Winkel, und seine zuschaltbare KickBack Control für die Arbeit mit Lochsägen verringert das Risiko plötzlicher Rotation um die Achse, wenn das Werkzeug verklemmt
  • Dank Metallbohrfutter und Metallgetriebe ist der Schlagbohrschrauber jederzeit extrem zuverlässig und robust, wenn es wirklich darauf ankommt
  • Er ist die ideale Wahl zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren in verschiedenen Materialien wie Holz, Metall und Mauerwerk
  • Der Bohrschrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten; für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 150 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 20 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 16 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 84/100/150 Nm
  • Drehmomentstufen: 25+2
  • Gewicht exkl. Akku: 2.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Schlagzahl, max.: 30000 bpm
  • Schrauben-Ø, max.: 13 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 9.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 220 mm

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah
    • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
    • Schnellladegerät GAL 1880 CV
    • L-BOXX 136
    • L-BOXX-Einlage für Gerät

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb