• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, solo

Artikel-Nr.: 06019J4200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J4200
EAN / GTIN 4059952641690
Herstellernummer 06019J4200
L-Nummer L00590 1818

Beschreibung

Merkmal:

  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

Lieferumfang:

  • Schutzhaube (1 605 510 365)
  • Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
  • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb