• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019J2205
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J2205
EAN / GTIN 4059952596693
Herstellernummer 06019J2205
L-Nummer L00590 1382

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200, Der GDX 18V-200 Professional kombiniert bürstenlose Antriebsleistung, eine kompakte Bauweise und eine 2-in-1-Werkzeugaufnahme für höchste Flexibilität
  • Durch die einzigartige 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit ¼″-Innensechskant und ½″-Vierkant ist er vielseitig und eignet sich ideal für ein sehr breites Anwendungsspektrum
  • Er verfügt über einen bürstenlosen Hochleistungsmotor und bietet ein Anziehmoment von 200 Nm, ein Losbrechmoment von 350 Nm, eine ausgezeichnete Akkulaufleistung und eine lange Werkzeugslebensdauer
  • Für eine bessere Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment ist der GDX 18V-200 mit einem Gasgebeschalter ausgestattet
  • Der GDX 18V-200 Professional ist die ideale Wahl zum Anziehen und Entfernen von Schrauben bei Arbeiten in Metallblech, Metall oder Holz
  • Das Gerät ist auch mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Das Gerät verfügt außerdem über Electronic Cell Protection
  • ein LED-Licht und einen Gürtelclip

Merkmal:

  • Volumen: 24,887 dm3
  • Bruttogewicht: 3,444 kg
  • Nettogewicht: 1,2 kg
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 155 mm
  • Abmessung Länge: 446 mm

Lieferumfang:

  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör
  • L-BOXX 136

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb