• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 P, solo, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019H6F01
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H6F01
EAN / GTIN 4053423241082
Herstellernummer 06019H6F01

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 P
  • Der GWX 18V-15 P Professional arbeitet mit BITURBO Brushless Technology für schnelle Schnitte und eine hohe Abtragsleistung
  • Er bietet einen hohen Anwenderschutz dank PROtection-Schalter für einen schnellen Scheibenstillstand bei Loslassen des Schalters
  • superschnelle X-Brake
  • und KickBack Control gegen einen unerwarteten Werkzeugrückschlag
  • Der Winkelschleifer verwendet das schlüssellose X-LOCK-System für schnelle
  • einfache und bequeme Zubehörwechsel
  • Der GWX 18V-15 P Professional ist ideal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall
  • Beton
  • Ziegel und Fliesen
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten – für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Der Winkelschleifer ist auch kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Weitere Merkmale des GWX 18V-15 P Professional sind Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf und Seitengriff mit Vibration Control

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Drehzahlausgang Leerlauf, max. Nennwert: 11000 U/min
  • Gewicht exkl. Akku: 2.3 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 9800 min-1
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schutzhaube
    • Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb