• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, Solo Version, L-BOXX, GCY 42

Artikel-Nr.: 06019H6300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H6300
EAN / GTIN 3165140964586
Herstellernummer 06019H6300
L-Nummer L00590 1417

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, Bosch bietet mit dem GWS 18V-15 SC Professional einen leistungsstarken Akku-Schleifer, der in der 18V-Kategorie eine hervorragende Leistung zeigt
  • Dank BITURBO Brushless-Technologie, voll optimiert für ProCORE18V-Akkus, liefert er dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 1.500-W-Winkelschleifer
  • Für erhöhten Anwenderschutz ist dieser Akku-Winkelschleifer mit Drop Control, einem intelligenten Bremssystem, ausgestattet sowie mit KickBack Control, die einen plötzlichen Verlust der Werkzeugkontrolle erkennt
  • Wenn die Trennscheibe sich z.B. verkantet, schaltet der Winkelschleifer sofort ab, um das Verletzungsrisiko verringern
  • Für perfekte Arbeitsergebnisse bietet der GWS 18V-15 SC drei Drehzahlstufen auf dem User Interface
  • Alle Drehzahlstufen lassen sich schnell über die Bosch Toolbox App individuell einstellen
  • Ist geeignet zum Abschleifen und Trennen von Metall
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten; für maximale Leistung ProCORE18V mit 5,5 Ah verwenden
  • Der GWS 18V-15 SC Professional zeichnet sich zudem durch konstante Drehzahl, Überlastschutz, eine schlüssellose Schutzhaube, eine schlüssellose Spannmutter, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Vibration Control aus

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 2.3 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 3.3 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 2600 - 7400 min-1
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 150 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 4.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Aufnahmeflansch
    • L-BOXX 136
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schnellspannmutter
    • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
    • Schutzhaube
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb