• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019H6100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H6100
EAN / GTIN 3165140964531
Herstellernummer 06019H6100
L-Nummer L00590 2304

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, Der GWS 18V-15 SC Professional ist der leistungsstarke Akku-Schleifer von Bosch in der 18V-Kategorie mit Leistungskapazität für industrielle Anwendungen
  • Dank seines starken, umfassend für die ProCORE18V-Akkutechnologie optimierten bürstenlosen Motors stellt er eine Akkuleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1.500 W bereit
  • Über ein Bluetooth Connectivity-Modul können an der Drehzahleinstellung individuelle Anpassungen vorgenommen werden, was perfekte Arbeitsergebnisse möglich macht
  • Ausgestattet mit Funktionen wie KickBack Control, Drop Control, Intelligent Brake System und einer werkzeuglosen Schnellspannmutter bietet dieser Schleifer eine umfassende Werkzeugkontrolle, während sein User Interface für Aktivwerkzeug-Feedback sorgt
  • Ist geeignet zum Abschleifen und Trennen von Metall
  • Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten – maximale Leistung mit ProCORE18V = 5,5 Ah – sowie mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 115/125 FC-T Professional und GDE 125 EA-T Professional
  • Der GWS 18V-15 SC Professional zeichnet sich zudem durch konstante Drehzahl, Überlastschutz, eine schlüssellose Schutzhaube, eine schlüssellose Spannmutter, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Vibration Control aus

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 2.3 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 3.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3400 - 9800 min-1
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 4.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Aufnahmeflansch
    • L-BOXX 136
    • Schutzhaube
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schnellspannmutter
    • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb