• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55

Artikel-Nr.: 06019H520B
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H520B
EAN / GTIN 4059952608341
Herstellernummer 06019H520B
L-Nummer L00590 1460

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch
  • Robust und leistungsstark mit großem Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1 bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall
  • Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung
  • Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet
  • Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet
  • Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl
  • ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 28/55/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Gewicht exkl. Akku: 1 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 10 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 2.0 m/s²

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah
    • Ladegerät GAL 18V-20 Professional
    • 100-teiliges Zubehör-Set
    • L-Case Pick & Click

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb