• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28

Artikel-Nr.: 06019H400C
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H400C
EAN / GTIN 4059952546926
Herstellernummer 06019H400C
L-Nummer L00590 1312

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28, Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional mit Schlagbohrfunktion ist der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse von Bosch
  • Sein hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance
  • Das sehr widerstandsfähige Elektrowerkzeug ist für geringeren Verschleiß und eine höhere Lebensdauer mit einem 13-mm-Vollmetallbohrfutter ausgestattet
  • Zusätzlich ermöglicht das kompakte ergonomische Design bequemes Arbeiten
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 8 mm konzipiert
  • Seine Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 13 mm
  • Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GSB 18V-28 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection und einen Lithium-Ionen-Akku

Merkmal:

  • Schlagzahl, max.: 28500 bpm
  • Volumen: 24,664 dm3
  • Bruttogewicht: 5,417 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 1.2 kg
  • Nettogewicht: 2 kg
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 11.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1900 min-1
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 155 mm
  • Abmessung Länge: 442 mm
  • Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min.: 1.5 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 38 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 208 mm
  • Drehmoment (hart): 63 Nm
  • Drehmoment (weich): 28 Nm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 28/63/- Nm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Drehmomentstufen: 20+2
  • Drehmomentstufen (Standard): 20
  • Drehmomentstufen (zusätzlich): 2

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb