• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC (GFA 12-H, 2 x PC 3,0 Ah)

Artikel-Nr.: 06019H3009
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H3009
EAN / GTIN 4059952594477
Herstellernummer 06019H3009
L-Nummer L00590 1682

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC
  • Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional mit bürstenlosem Motor ist für jeden Einsatz das vielseitigste Werkzeug im 12-Volt-Segment
  • Sein FlexiClick System umfasst vier Zubehörteile und Exzenteraufsatz)
  • die einfach gewechselt
  • miteinander kombiniert und justiert werden können und so bis zu 8 Konfigurationen und damit höchste Flexibilität bieten
  • Extrem kompakt bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität bietet das Werkzeug optimale Handlichkeit und eignet sich damit perfekt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs
  • Dieses Werkzeug eignet sich perfekt zum Bohren und Schrauben in Holz und Stahl
  • Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GSR 12V-35 FC Professional ist zudem mit 2 Gängen
  • Autolock
  • Gürtelclip/-haken
  • Bithalter
  • Ladezustandsanzeige
  • Electronic Cell Protection
  • LED-Licht
  • Li-Ion-Akku
  • Metall-Getriebegehäuse
  • Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl ausgestattet

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 0.8 / 10 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 32 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 20/35/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Gewicht exkl. Akku: 0.59 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 181 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb