• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019H3008
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019H3008
EAN / GTIN 4059952594460
Herstellernummer 06019H3008
L-Nummer L00590 1798
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC
  • Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional mit bürstenlosem Motor ist für jeden Einsatz das vielseitigste Werkzeug im 12-Volt-Segment
  • Sein FlexiClick System umfasst vier Zubehörteile (10-mm-Bohrfutter, arretierbarer Bithalter, Winkelaufsatz (rechtwinklig) und Exzenteraufsatz), die einfach gewechselt, miteinander kombiniert und justiert werden können und so bis zu 8 Konfigurationen und damit höchste Flexibilität bieten
  • Extrem kompakt bei (mit 35 Nm und 1.750 min-1) gleichzeitig hoher Leistungskapazität bietet das Werkzeug optimale Handlichkeit und eignet sich damit perfekt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs
  • Dieses Werkzeug eignet sich perfekt zum Bohren und Schrauben in Holz (32 mm) und Stahl (10 mm)
  • Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GSR 12V-35 FC Professional ist zudem mit 2 Gängen, Autolock, Gürtelclip/-haken, Bithalter, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, LED-Licht, Li-Ion-Akku, Metall-Getriebegehäuse, Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl ausgestattet

Merkmal:

  • Volumen: 19,224 dm3
  • Bruttogewicht: 5,392 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 0.59 kg
  • Nettogewicht: 0,65 kg
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 460 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1750 min-1
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 120 mm
  • Abmessung Länge: 445 mm
  • Bohrfutterspannbereich, max.: 10 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min.: 0.8 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 0.8 / 10 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 32 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 181 mm
  • Drehmoment (hart): 35 Nm
  • Drehmoment (weich): 20 Nm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 20/35/- Nm
  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Drehmomentstufen (Standard): 20
  • Drehmomentstufen (zusätzlich): 1

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb