• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, Solo Version

Artikel-Nr.: 06019H3004
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H3004
EAN / GTIN 3165140936958
Herstellernummer 06019H3004
L-Nummer L00590 1116

Beschreibung

Beschreibung:

  • FlexiClick System: einfach zu wechselnde Zubehörteile für bis zu 8 Kombinationen
  • Extrem kompakt bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität (35 Nm und 1.750 min-1) für optimale Handlichkeit an schwer zugänglichen Stellen
  • Bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 0.8 / 10 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 32 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 20/35/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Gewicht exkl. Akku: 0.59 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 181 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb